アズマ工業
3段伸縮 ほうき
3段伸縮黒シダほうきの交換用ヘッドです。
仕様
ヘッドのみ
質量(g)
約170
材質(ホーキ穂)
黒シダ(ヒタムファイバー)
アズワン品番
64-8369-88
穂幅(mm)
約270
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42828066
BR1151
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください