曜日別特売

3段伸縮 ほうき

3段伸縮 ほうき - アズマ工業3段伸縮 ほうき - アズマ工業3段伸縮 ほうき - アズマ工業3段伸縮 ほうき - アズマ工業

軽くてサビにくいアルミ柄の伸縮ほうきです。
使いやすい長さに調節できる3段伸縮柄。
厳選された葉脈を丁寧に加工。
砂利・花壇の掃き掃除に。

全長(mm)約910~1480質量(g)約380タイプ庭園材質(柄部)アルミ材質(ホーキ穂)ヤシの葉脈アズワン品番64-8369-92穂幅(mm)約110繰り返し・詰め替え対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42828093360207
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする