曜日別特売

洗車用オートフォーミー

洗車用オートフォーミー - ダリヤ(マルハチ産業)洗車用オートフォーミー - ダリヤ(マルハチ産業)洗車用オートフォーミー - ダリヤ(マルハチ産業)洗車用オートフォーミー - ダリヤ(マルハチ産業)洗車用オートフォーミー - ダリヤ(マルハチ産業)洗車用オートフォーミー - ダリヤ(マルハチ産業)洗車用オートフォーミー - ダリヤ(マルハチ産業)洗車用オートフォーミー - ダリヤ(マルハチ産業)
(8件のレビュー)

電気も電池も使わない蓄圧式の圧力だけ、また洗剤も少量使用で大変経済的なエコ洗浄器です。
非常に細かい粒子のクリーミーな泡が広角で効率よく散布できます。
散布した泡がベットリと洗浄面に張り付き、洗剤がじっくり汚れを分解し効率的な洗浄が可能になります。
泡状にして吹き付ける、蓄圧式の泡スプレーです。

容量(mL)約1500付属品ジェットノズル、計量カップ材質ポンプ:ポリプロピレン、給水ホース:シリコン、タンク:ポリエチレン樹脂質量(g)約420寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約200×135×315危険物の類別非危険物内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42828188AF1500
2,098
2,308(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-04
用途: 床面の掃除
飲食業

商品の個体差かもしれないが、弁に遊びがなくノズルをきっちり締めるとレバーが押した状態に固定され、押せない
全く使い物になりません

1が参考にしています
2025-07-03
用途: 使い物にならない

圧力式で、何度もプッシュしても、圧が弱い。これでは使い物にならない。

1が参考にしています
対象商品 : 42828188
2023-04-22
用途: 洗車
その他業種

泡を作るポンピングが意外と長い
泡はしっかりできるので、体力との勝負になる

3が参考にしています
対象商品 : 42828188
2020-05-02
用途: バイクの洗車にて使用。
製造業

今までの洗車は、バケツに中性洗剤を入れ、シャワーで泡立てて洗車をしておりました。
この様なやり方で出来た泡は車やバイクに乗せても、(表現は難しいですが)すぐに流れ落ちる様な薄い?・弱い?泡です。
こちらの商品を使用する事によって手軽に良い泡洗車ができます。
取っ手に付いているトリガーを押す事によって泡が噴射されます。
また、トリガーに連続噴射ボタンがあって、トリガーを押し、ボタンを押し込む事によって連続噴射も可能となっております。
ここで重要なのは、泡の質になると思います。
当然、洗剤の量と水の量によっては、薄~い泡になったり、洗剤の量が多過ぎると硬くて広がらない泡になったりと配合をキッチリと見極めないと”いい泡”はできません。
洗剤の種類によって、洗剤と水の配合は変わると思います。
私も、この配合を見つける為に何回か試行錯誤をしましたが、洗剤の量を少なめから始め、徐々に増やしていけば、必ずベストな配合量を見つける事は可能です。
この商品の液量MAXは1,500mlですが、バイクであれば十分過ぎる量だと思います。
車を持っていないので分かりませんが、車であれば、少し足りないかもしれません。2回分の液量を作る必要があるかもしれません。
また泡の洗い流しは、この商品を水洗いをして綺麗にしてから水だけを入れて水を噴霧して泡を洗い流してもいいし、使い勝手もいいと思います。
今までは洗車も(バイクが)よっぽど汚れていないとしていませんでしたが、今では、この商品を使用して洗車をするのが楽しくなっています。
また、モノタロウ・ブランドの”クリームワックスツヤ出しコーティング剤”も購入して”楽に洗車”する事が出来ています。

5が参考にしています
2023-03-11
用途: 不良品

何度プッシュしても、ちょろっとしか出ない 皆さんのレビュー通り、使い物にならず 捨てるしかありません。

1が参考にしています
2022-11-06
用途: 洗車
田中デンタルクリニック医療・福祉・介護関連業

全く使い物にならない。薄めても、チョロチョロだし、買って失敗した。加圧も30回以上してもダメ。洗剤の濃度を色々試したが、全くもって購入を後悔しております。お勧めは出来ません。

対象商品 : 42828188
2023-01-04
用途: 洗車

50回以上加圧しても圧が全くかからなくて使い物にならない 買わない方がいいです。

1が参考にしています
対象商品 : 42828188
2019-11-30
用途: 車の洗車用
医療・福祉・介護関連業

到着がだいぶ遅れたため、本格的な洗車用では試せていないので、暖かくなってからの使用に期待。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗車道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする