キャットスティッキー吸着フック

キャットスティッキー吸着フック - 東洋ケースキャットスティッキー吸着フック - 東洋ケースキャットスティッキー吸着フック - 東洋ケース

吸着シートで簡単貼り付け!しっぽを曲げるとフックになります。
裏面に吸着シートが付いているので、タイルやガラス、鏡などに貼り付きます。
鉄板入りのしっぽは曲げ伸ばしOK!小物を掛けるフックに変身します。
貼り剥がしOK!のり残りも無し!吸着シートが汚れてきたときは、水洗いすることで再使用可能です。

耐荷重(g)約200材質塩化ビニル樹脂・鉄板・PU・PET質量(g)約28内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
色(柄)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42829859CSH-08約86×7×81てくてく・ミケ
800
799
879(税込)
9日以内出荷
42829789CSH-01約52×7×134かりかり・ホワイト
800
取扱い終了
42829798CSH-02約52×7×134かりかり・ブラック
800
取扱い終了
42829807CSH-03約52×7×134かりかり・トラ
800
取扱い終了
42829816CSH-04約52×7×134かりかり・ミケ
800
取扱い終了
42829825CSH-05約86×7×81てくてく・ホワイト
800
取扱い終了
42829834CSH-06約86×7×81てくてく・ブラック
800
取扱い終了
42829843CSH-07約86×7×81てくてく・トラ
800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

フック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする