東洋ケース
デニム マルチスタンド
お部屋をオシャレに飾るデニム生地のマルチスタンド型収納ボックスです。
スリッパや雑誌をすっきり収納程よいサイズ感で場所を問わず利用可能。
付属品
木棒用滑り止めリング2個
材質
ポリエステル・綿・レーヨン・不織布・木棒・紙・ポリウレタン
質量(g)
約500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約320×160×300
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42830604
LSM2-MS-LB
ライトブルー
¥1,600
¥
1,598
¥1,758
(税込)
11日以内出荷
42830613
LSM2-MS-NV
ネイビー
¥1,600
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください