東洋ケース
モック ロープトレイ
1本のコットンロープをつなぎ合わせたストレージトレイです。
散らばりがちな小物をサッとひとまとめに。
財布や鍵、メイク道具など使用頻度の高い小物を置くものOK。
材質
ポリエステル・レーヨン・綿・革
サイズ
S
質量(g)
約80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約150×150×55
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42832047
MOC-RPTS-IV
アイボリー
¥
800
¥
799
¥
879
(税込)
7日以内出荷
42832056
MOC-RPTS-LGY
ライトグレー
¥
800
取扱い終了
42832065
MOC-RPTS-DGY
ダークグレー
¥
800
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください