東洋ケース
モック ロープバスケット
1本のコットンロープをつなぎ合わせたマルチバスケットです。
上品な印象とは裏腹に高い耐久性を持ち、ロングライブな生活に溶け込みます。
タオルやブランケットの収納に最適。
使い勝手の良い大きめサイズです。
材質
ポリエステル・レーヨン・綿・革
サイズ
L
質量(g)
約500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約460×270×185
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42832214
MOC-RPBL-DGY
ダークグレー
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
8日以内出荷
42832196
MOC-RPBL-IV
アイボリー
¥
3,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
取扱停止中
42832205
MOC-RPBL-LGY
ライトグレー
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
取扱停止中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください