和弘プラスチック工業
水運搬袋
災害等で、断水時に清潔に水を受取、保管することができる袋です。
レジャー・アウトドア等、様々なシーンでもご利用いただけます。
容量(L)
約10
材質
ポリエチレン・軟質PVC
質量(g)
約110
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約400×550×0.2
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42832275
-
1枚
飲料水
オープン
取扱い終了
42832284
-
1セット(5枚)
非常用
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください