アサダ
アッパー Gー40C
アジャスタハンドル付きで水平度が確保でき安定した設置が可能。
ランニングコストが安く経済的。
用途
空調機器の取付け、重量物の高所への持ち上げ、配管・電気・照明・板金・軽天・計装・建築・大工工事など幅広い用途に
高さ(m)
最高3.95、最低1.01
最大積載荷重(kg)
125(~3m以内)、100(~4m以内)
付属品
本体・天板・バルブ付ホース(3m)・コンプレッサ1005・工具袋
脚長さ(mm)
904×784
駆動方式
コンプレッサ
アズワン品番
65-2353-98
内容量
1個
注意
※安全確保の為、推奨積載荷重範囲でご使用下さい。参考:最大積載荷重 125kg ~3m以内、100kg ~4m以内
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42834208
UG404
¥
423,000
¥
399,800
¥
439,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください