アサダ
ビーバーSAW P400
350Aまでのポリエチレン・塩ビ管をラクラク切断!
軽量・小型で、現場へも持ち運びラクラク。
別販売品の替刃を使用すれば、切断・面取りを同時に加工。
用途
プラスチックパイプ新設管切断用。
回転速度(min
-1
[r.p.m])
4000
付属品
ビーバーSAW超硬B150、パイプサポートS×2ヶ・L×1ヶ、保護メガネ、キャリングバッグ
質量(kg)
6.6
肉厚(mm)
切断 25、切断・面取り 22
モーター
100V・1010W(50/60Hz)
使用率(%)
25
面取能力
角度 15度/幅 30mm(最大) ※専用替刃が必要
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42838496
EX400
¥
275,000
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください