スーパー超硬バーセット (チタンコーティング・お買い得セット)

スーパー超硬バーセット (チタンコーティング・お買い得セット) - スーパーツールスーパー超硬バーセット (チタンコーティング・お買い得セット) - スーパーツール

チタンコーティングのスーパー超硬バーをお買い得なセット品にしました。
チタンコーティング処理により表面硬度が高く、バー寿命が長く、切粉のハケが良くなります。
SBT310S セット内容:円筒型 SBT1A03 2本、先丸円筒型 SBT2A02 2本、砲弾型 SBT3A01 2本、ポイント型 SBT4A01 1本、円錐型 SBT5A01 2本、球型 SBT8A02 1本。
SBT606S セット内容:円筒型 SBT1C06、先丸円筒型 SBT2C06、砲弾型 SBT3C03 各2本。

用途各種金型の精密研削仕上加工、各種金属のバリ取り・面取り・研磨・彫刻・内面加工、プラスチック・石・木材などの研削・研磨加工。材質超硬内容量1セット
注意
※超硬バーは回転力で切削します。押さえつけないでください。
※過熱によるシャンクの歪み、芯振れ、刃の欠け、ヘッドが外れるなどのトラブルを起こす恐れがあります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
シャンク径(Φmm)
セット数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※製品画像42847815SBT310S310
22,930
21,980
24,178(税込)
当日出荷
※製品画像42847806SBT606S66
42,960
35,980
39,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする