曜日別特売

E型トルクスソケットセット(ホルダー付)

E型トルクスソケットセット(ホルダー付) - TONE(トネ/旧:前田金属工業)E型トルクスソケットセット(ホルダー付) - TONE(トネ/旧:前田金属工業)E型トルクスソケットセット(ホルダー付) - TONE(トネ/旧:前田金属工業)
内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
差込角(mm)
付属品
セット内容
セット商品数
化粧箱寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42848689HTXE2056.35ソケットホルダー付(6個タイプ)SH1206先端規格E4、E5、E6、E7、E85W196×D61×H42
6,000
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
42848698HTXE3099.5ソケットホルダー付(10個タイプ)SH1310先端規格E6、E7、E8、E10、E11、E12、E14、E16、E189W326×D96×H37
11,000
5,998
6,598(税込)
当日出荷
42848707HTXE40912.7ソケットホルダー付(10個タイプ)SH1410先端規格E10、E11、E12、E14、E16、E18、E20、E22、E249W416×D121×H37
13,000
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする