TONE(トネ/旧:前田金属工業)
LEDワークライト
本体質量(g)
600(ライト本体:450/ホルダー:150)
連続使用時間
約3時間(25℃の場合)
光源
白色LED66個
バッテリー
三元系リチウム電池3.7V/4000mAh内蔵
照度(Lx)
550
充電電圧(V)
DC5
充電時間(時間)
3~4
充電時電流(mA)
1000
充電可能回数
2000回
アズワン品番
64-4816-82
LED寿命(時間)
100000
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42848725
LT02WPC2
¥15,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください