ソケットホルダー(アルミタイプ)

ソケットホルダー(アルミタイプ) - TONE(トネ/旧:前田金属工業)ソケットホルダー(アルミタイプ) - TONE(トネ/旧:前田金属工業)ソケットホルダー(アルミタイプ) - TONE(トネ/旧:前田金属工業)ソケットホルダー(アルミタイプ) - TONE(トネ/旧:前田金属工業)
仕様(ソケットホールド数)4質量(g)50寸法L(mm)150差込角(mm)12.7寸法H(mm)25寸法D(mm)26内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42852618SH2404
1,300
699
769(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする