TONE(トネ/旧:前田金属工業)
パワーグリップシールピックツール
(1件のレビュー)
軸径(Φmm)
3
質量(g)
20
寸法L(mm)
144
寸法H(mm)
4
寸法A(mm)
100
寸法D(mm)
22
アズワン品番
64-8638-66
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42853887
PGSPT-100
¥
1,800
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください