レヂトン
スイングローラーECO
レヂトンスイングローラー 鉄骨黒皮剥離機 ESR-50e
電力(W)
900
電源(V)
AC100(50/60Hz)
電流(A)
10
回転速度(min
-1
[r.p.m])
5400
定格時間
30分
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42859977
ESR-50E
¥
175,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
レヂトン【鉄骨黒皮剥離機】スイングローラーeco
この動画は、
2人
が参考にしています。
参考になった