高剛性なベース 切断砥石で作業する場合、機械の剛性が重要です。RHB-355はベース剛性を高め安定した切断が可能になりました。
ベース高さ(ベース絞り深さ)がベース自体の歪みを抑え、安定した切断に有利となります。
高剛性ヒンジ ヒンジ部:(120mm)のガタ付きを抑え、アーム部のよじれを無くし、切断の直進性を向上させています。
高精度フランジ 砥石の性能を発揮する為には、受け側のフランジ精度は重要になります。フランジ精度が悪い製品は、砥石に振れが発生して直進性が損なわれ、砥石(切断)の能力が発揮出来ません。RHB-355は、受け側フランジの両面を研磨し、振れを抑えました。完成品の検査は、砥石の倒れ精度を 1°以内で管理しています。
専用開発モーター 新開発砥石の特性を最大限に発揮する為、専用モーター仕様に設計しました。(無負荷回転数 3600rpm)軽天材料から、厚肉材料まで多目的に対応出来る専用のモーターとしています。
歯研ギヤの採用 RHB-355のギヤは、熱処理後歯先の研磨行程を行っております。これに依り、不快なギヤ音を軽減しています。