レヂトン
ラフサイド
(1件のレビュー)
シルバーの切れ味とゴールドのカット数を待ち合わせた切断砥石
用途
パイプ、アングル、チャンネル、ステンレス、その他
粒度
36
穴径(mm)
25.4
砥粒
A
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
2970
硬度
P
最高使用周速度(m/s)
64
内容量
1箱(10個)
注意
※切断でご使用ください。
※高速切断機をご使用下さい。
※研削物はしっかりとバイスで締め固定して下さい。
※カバー付グラインダー・切断機をご使用下さい。
※砥石の使用開始時間には通常1分間、砥石取替え時には3分間以上、試運転を行って下さい。
※最高使用周速度・最高使用回転数以下で使用して下さい。
※カケ・ヒビ・ワレの無い事を確認して下さい。
※穴径が小さくて機械に適合しない場合、押し込んだり、穴径の改修はしないで下さい。
※側面は絶対に使用しないで下さい。
※正しいサイズのフランジを使用して下さい。補強無し1/3以上 補強有り1/4以上
※砥石の保管は、直射日光・湿気の無い場所で平積みにして下さい。
※作業時は安全保護具を着用して下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42865053
405X3X25.4 A36Pラフ
¥
12,700
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください