削磨くん(オフセット型)

削磨くん(オフセット型) - レヂトン削磨くん(オフセット型) - レヂトン

多層型ヂズク驚異のパワー
特殊な多層加工により研削力に優れ、研削面積を大きく目詰まりしない!
多層加工のため連続して新しい切り刃(砥粒)を生じるので、研削力が落ちずパワーを持続します!
商品特性により研削音が小さく、振動・臭い・ほこりの少ない快適作業を実現します。

用途黒皮取り、サビ取り、一般研削用外径(mm)105穴径(mm)15タイプオフセット型最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000内容量1箱(25枚)
注意
※カバー付グラインダー・切断機をご使用下さい。
※最高使用周速度・最高使用回転数以下で使用して下さい。
※ご使用前に正しくセットし、空回転させ、安全を確認してください。
※作業時は安全保護具を着用して下さい。
※研削でご使用下さい。
※グラインダーでご使用下さい。
※穴径が小さくて機械に適合しない場合、押し込んだり、穴径の改修はしないで下さい。
※正しいサイズのフランジを使用して下さい。補強無し1/3以上 補強有り1/4以上
※砥石の保管は、直射日光・湿気の無い場所で平積みにして下さい。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
砥粒
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42865473105X15 AC3636AC
14,400
8,998
9,898(税込)
翌日出荷
返品不可
42865489105X15 A4040A
12,750
取扱い終了
返品不可
42865498105X15 WA6060WA
12,750
取扱い終了
返品不可
42865507105X15 WA8080WA
12,750
取扱い終了
返品不可
42865516105X15 WA120120WA
12,750
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする