削磨くん(カップ型)

削磨くん(カップ型) - レヂトン削磨くん(カップ型) - レヂトン削磨くん(カップ型) - レヂトン削磨くん(カップ型) - レヂトン

多層型ヂズク驚異のパワー
特殊な多層加工により研削力に優れ、研削面積を大きく目詰まりしない!
多層加工のため連続して新しい切り刃(砥粒)を生じるので、研削力が落ちずパワーを持続します!
商品特性により研削音が小さく、振動・臭い・ほこりの少ない快適作業を実現します。
研削でご使用下さい。
グラインダーでご使用下さい。
穴径が小さくて機械に適合しない場合、押し込んだり、穴径の改修はしないで下さい。
正しいサイズのフランジを使用して下さい。補強無し1/3以上 補強有り1/4以上
砥石の保管は、直射日光・湿気の無い場所で平積みにして下さい。

用途黒皮取り、サビ取り、一般研削用タイプカップ型内容量1箱(25枚)
注意
※カバー付グラインダー・切断機をご使用下さい。
※最高使用周速度・最高使用回転数以下で使用して下さい。
※ご使用前に正しくセットし、空回転させ、安全を確認してください。
※作業時は安全保護具を着用して下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(mm)
粒度
穴径(mm)
砥粒
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42865525105X15 AC361053615AC
14,400
8,998
9,898(税込)
翌日出荷
返品不可
42865534180X22 WAC30180C3022WA
28,800
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする