岡崎精工
DLCコートソリッドエンドミル(2枚刃)
材質
ダイヤ
刃数
2
型式
SAD2D
タイプ
2枚刃エンドミル
勾配角
0
コーナーR(mm)
0
刃先R(mm)
0
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径
シャンク径
刃長
全長
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42865839
SAD2D 1
1
4
3
45
¥
5,400
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42865848
SAD2D 1.5
1.5
4
4.5
45
¥
5,400
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42865857
SAD2D 2
2
4
6
45
¥
5,400
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42865866
SAD2D 3
3
6
10
45
¥
6,100
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌日出荷
返品不可
42865875
SAD2D 4
4
6
12
45
¥
6,200
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42865884
SAD2D 5
5
6
15
50
¥
7,400
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
8日以内出荷
返品不可
42865893
SAD2D 6
6
6
18
50
¥
7,600
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42865909
SAD2D 8
8
8
24
60
¥
9,800
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
8日以内出荷
返品不可
42865918
SAD2D 10
10
10
28
70
¥
13,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42865927
SAD2D 12
12
12
32
75
¥
17,600
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください