曜日別特売

DLCコート超硬ハイヘリカルエンドミル

DLCコート超硬ハイヘリカルエンドミル - 岡崎精工
材質超硬刃数3型式SAE3Dタイプハイヘリックスエンドミル勾配角0コーナーR(mm)0刃先R(mm)0内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃長
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
呼び
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42867196SAE3D 3104563SAE3D030
8,000
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
42867205SAE3D 4124564SAE3D040
8,200
5,898
6,488(税込)
翌日出荷
返品不可
42867214SAE3D 5155065SAE3D050
8,800
5,998
6,598(税込)
翌日出荷
返品不可
42867223SAE3D 6155066SAE3D060
9,000
6,398
7,038(税込)
翌日出荷
返品不可
42867239SAE3D 8206088SAE3D080
11,800
7,998
8,798(税込)
翌日出荷
返品不可
42867248SAE3D 1025701010SAE3D100
14,400
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
返品不可
42867257SAE3D 1230751212SAE3D120
17,600
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
返品不可
42867266SAE3D 1636901616SAE3D160
33,600
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
42867275SAE3D 20451052020SAE3D200
57,600
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする