NC用ポイントドリル

NC用ポイントドリル - 岡崎精工
用途センター穴用仕様オイルホール:無、シンニング:無材質ハイスコーティング形状エンドミルシャンク型式NPD表面処理TINコーティングシャンク形状ストレートシャンク内容量1個
33件中 133各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長
溝長
呼び
シャンク
刃径D(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42867537NPD 3X604511NPD 3X6033
1,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
42867546NPD 3X904511NPD 3X9033
1,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
42867555NPD 3X1204511NPD 3X12033
1,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
42867564NPD 4X605411NPD 4X6044
2,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
42867573NPD 4X905411NPD 4X9044
2,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
42867589NPD 4X1205411NPD 4X12044
2,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
42867598NPD 5X606113NPD 5X6055
2,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
42867607NPD 5X906113NPD 5X9055
2,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
42867616NPD 5X1206113NPD 5X12055
2,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
42867625NPD 6X606515NPD 6X6066
2,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
42867634NPD 6X906515NPD 6X9066
2,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
42867643NPD 6X1206515NPD 6X12066
2,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
42867659NPD 8X607820NPD 8X6088
3,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
42867668NPD 8X907820NPD 8X9088
3,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
42867677NPD 8X1207820NPD 8X12088
3,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
42867686NPD 10X608824NPD 10X601010
4,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
42867695NPD 10X908824NPD 10X901010
4,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
42867704NPD 10X1208824NPD 10X1201010
4,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
42867713NPD 12X6010129NPD 12X601212
5,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
42867729NPD 12X9010129NPD 12X901212
5,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
42867738NPD 12X12010129NPD 12X1201212
5,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
42867747NPD 14X6010632NPD 14X601414
6,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
42867756NPD 14X9010632NPD 14X901414
6,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
42867765NPD 14X12010632NPD 14X1201414
6,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
42867774NPD 16X6011437NPD 16X601616
8,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
42867783NPD 16X9011437NPD 16X901616
8,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
42867799NPD 16X12011437NPD 16X1201616
8,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
42867808NPD 20X6013044NPD 20X602020
10,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
42867817NPD 20X9013044NPD 20X902020
10,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
42867826NPD 20X12013044NPD 20X1202020
10,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
42867835NPD 25X6015052NPD 25X602525
18,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
42867844NPD 25X9015052NPD 25X902525
18,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
42867853NPD 25X12015052NPD 25X1202525
18,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
42867537NPD 3X6066010535NPDC030-060NPD 3X60 NC用ポイントドリル(OK-Cコート) 岡崎精工 66010535NC用ポイントドリル(OK-Cコート)岡崎精工1本
1,798
税込1,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
42867546NPD 3X9066010648NPDC030-090NPD 3X90 NC用ポイントドリル(OK-Cコート) 岡崎精工 66010648NC用ポイントドリル(OK-Cコート)岡崎精工1本
1,798
税込1,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
42867555NPD 3X12066010754NPDC030-120NPD 3X120 NC用ポイントドリル(OK-Cコート) 岡崎精工 66010754NC用ポイントドリル(OK-Cコート)岡崎精工1本
1,798
税込1,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
42867564NPD 4X6066010544NPDC040-060NPD 4X60 NC用ポイントドリル(OK-Cコート) 岡崎精工 66010544NC用ポイントドリル(OK-Cコート)岡崎精工1本
1,798
税込1,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
42867573NPD 4X9066010657NPDC040-090NPD 4X90 NC用ポイントドリル(OK-Cコート) 岡崎精工 66010657NC用ポイントドリル(OK-Cコート)岡崎精工1本
1,998
税込2,198
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
42867589NPD 4X12066010763NPDC040-120NPD 4X120 NC用ポイントドリル(OK-Cコート) 岡崎精工 66010763NC用ポイントドリル(OK-Cコート)岡崎精工1本
1,798
税込1,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
42867598NPD 5X6066010553NPDC050-060NPD 5X60 NC用ポイントドリル(OK-Cコート) 岡崎精工 66010553NC用ポイントドリル(OK-Cコート)岡崎精工1本
2,098
税込2,308
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
42867607NPD 5X9066010666NPDC050-090NPD 5X90 NC用ポイントドリル(OK-Cコート) 岡崎精工 66010666NC用ポイントドリル(OK-Cコート)岡崎精工1本
2,098
税込2,308
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
42867616NPD 5X12066010779NPDC050-120NPD 5X120 NC用ポイントドリル(OK-Cコート) 岡崎精工 66010779NC用ポイントドリル(OK-Cコート)岡崎精工1本
2,098
税込2,308
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
42867625NPD 6X6066010569NPDC060-060NPD 6X60 NC用ポイントドリル(OK-Cコート) 岡崎精工 66010569NC用ポイントドリル(OK-Cコート)岡崎精工1本
2,498
税込2,748
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
42867634NPD 6X9066010675NPDC060-090NPD 6X90 NC用ポイントドリル(OK-Cコート) 岡崎精工 66010675NC用ポイントドリル(OK-Cコート)岡崎精工1本
2,498
税込2,748
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
42867643NPD 6X12066010788NPDC060-120NPD 6X120 NC用ポイントドリル(OK-Cコート) 岡崎精工 66010788NC用ポイントドリル(OK-Cコート)岡崎精工1本
2,198
税込2,418
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
42867659NPD 8X6066010578NPDC080-060NPD 8X60 NC用ポイントドリル(OK-Cコート) 岡崎精工 66010578NC用ポイントドリル(OK-Cコート)岡崎精工1本
3,298
税込3,628
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
42867668NPD 8X9066010684NPDC080-090NPD 8X90 NC用ポイントドリル(OK-Cコート) 岡崎精工 66010684NC用ポイントドリル(OK-Cコート)岡崎精工1本
3,298
税込3,628
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
42867677NPD 8X12066010797NPDC080-120NPD 8X120 NC用ポイントドリル(OK-Cコート) 岡崎精工 66010797NC用ポイントドリル(OK-Cコート)岡崎精工1本
2,998
税込3,298
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
42867686NPD 10X6066010587NPDC100-060NPD 10X60 NC用ポイントドリル(OK-Cコート) 岡崎精工 66010587NC用ポイントドリル(OK-Cコート)岡崎精工1本
3,398
税込3,738
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
42867695NPD 10X9066010693NPDC100-090NPD 10X90 NC用ポイントドリル(OK-Cコート) 岡崎精工 66010693NC用ポイントドリル(OK-Cコート)岡崎精工1本
3,398
税込3,738
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
42867704NPD 10X12066010806NPDC100-120NPD 10X120 NC用ポイントドリル(OK-Cコート) 岡崎精工 66010806NC用ポイントドリル(OK-Cコート)岡崎精工1本
3,398
税込3,738
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
42867713NPD 12X6066010596NPDC120-060NPD 12X60 NC用ポイントドリル(OK-Cコート) 岡崎精工 66010596NC用ポイントドリル(OK-Cコート)岡崎精工1本
4,898
税込5,388
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
42867729NPD 12X9066010709NPDC120-090NPD 12X90 NC用ポイントドリル(OK-Cコート) 岡崎精工 66010709NC用ポイントドリル(OK-Cコート)岡崎精工1本
4,498
税込4,948
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
42867738NPD 12X12066010815NPDC120-120NPD 12X120 NC用ポイントドリル(OK-Cコート) 岡崎精工 66010815NC用ポイントドリル(OK-Cコート)岡崎精工1本
4,498
税込4,948
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
42867747NPD 14X6066010605NPDC140-060NPD 14X60 NC用ポイントドリル(OK-Cコート) 岡崎精工 66010605NC用ポイントドリル(OK-Cコート)岡崎精工1本
5,398
税込5,938
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
42867756NPD 14X9066010718NPDC140-090NPD 14X90 NC用ポイントドリル(OK-Cコート) 岡崎精工 66010718NC用ポイントドリル(OK-Cコート)岡崎精工1本
5,398
税込5,938
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
42867765NPD 14X12066010824NPDC140-120NPD 14X120 NC用ポイントドリル(OK-Cコート) 岡崎精工 66010824NC用ポイントドリル(OK-Cコート)岡崎精工1本
5,398
税込5,938
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
42867774NPD 16X6066010614NPDC160-060NPD 16X60 NC用ポイントドリル(OK-Cコート) 岡崎精工 66010614NC用ポイントドリル(OK-Cコート)岡崎精工1本
5,998
税込6,598
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
42867783NPD 16X9066010727NPDC160-090NPD 16X90 NC用ポイントドリル(OK-Cコート) 岡崎精工 66010727NC用ポイントドリル(OK-Cコート)岡崎精工1本
5,998
税込6,598
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
42867799NPD 16X12066010833NPDC160-120NPD 16X120 NC用ポイントドリル(OK-Cコート) 岡崎精工 66010833NC用ポイントドリル(OK-Cコート)岡崎精工1本
5,998
税込6,598
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
42867808NPD 20X6066010623NPDC200-060NPD 20X60 NC用ポイントドリル(OK-Cコート) 岡崎精工 66010623NC用ポイントドリル(OK-Cコート)岡崎精工1本
8,598
税込9,458
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
42867817NPD 20X9066010736NPDC200-090NPD 20X90 NC用ポイントドリル(OK-Cコート) 岡崎精工 66010736NC用ポイントドリル(OK-Cコート)岡崎精工1本
8,998
税込9,898
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
42867826NPD 20X12066010849NPDC200-120NPD 20X120 NC用ポイントドリル(OK-Cコート) 岡崎精工 66010849NC用ポイントドリル(OK-Cコート)岡崎精工1本
8,598
税込9,458
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
42867835NPD 25X6066010639NPDC250-060NPD 25X60 NC用ポイントドリル(OK-Cコート) 岡崎精工 66010639NC用ポイントドリル(OK-Cコート)岡崎精工1本
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
42867844NPD 25X9066010745NPDC250-090NPD 25X90 NC用ポイントドリル(OK-Cコート) 岡崎精工 66010745NC用ポイントドリル(OK-Cコート)岡崎精工1本
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
42867853NPD 25X12066010858NPDC250-120NPD 25X120 NC用ポイントドリル(OK-Cコート) 岡崎精工 66010858NC用ポイントドリル(OK-Cコート)岡崎精工1本
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする