OKコートハードスクエアエンドミルロング

OKコートハードスクエアエンドミルロング - 岡崎精工OKコートハードスクエアエンドミルロング - 岡崎精工OKコートハードスクエアエンドミルロング - 岡崎精工OKコートハードスクエアエンドミルロング - 岡崎精工OKコートハードスクエアエンドミルロング - 岡崎精工OKコートハードスクエアエンドミルロング - 岡崎精工OKコートハードスクエアエンドミルロング - 岡崎精工OKコートハードスクエアエンドミルロング - 岡崎精工

ロングシャンクタイプにより、深い場所の加工が可能。
また、OKハードコートにより64HRCまでの焼入鋼の加工を実現。
OKハードコート:OKコートに対して性能向上を狙ったコーティングです。高硬度材や耐熱合金等の難削材に対して高速切削が可能です。

用途高硬度材加工用材質超硬刃数6型式SHE6LHタイプソリッド表面処理OKハードコートねじれ角右ネジレ45度内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃長l(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42870723SHE6LH 615
11,800
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
返品不可
42870739SHE6LH 820
16,800
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
42870748SHE6LH 1025
21,800
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
42870757SHE6LH 1230
30,700
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
42870766SHE6LH 1640
60,800
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
42870775SHE6LH 2045
103,800
71,980
79,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする