岡崎精工
OKコートミディアムスクエアエンドミル
材質
超硬コーティング
表面処理
OKコート
勾配角
0
コーナーR(mm)
0
刃先R(mm)
0
内容量
1個
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
刃数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42870836
SED2MA 1
1
4
4
45
2
¥
5,200
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42870845
SED2MA 2
2
8
4
45
2
¥
5,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42870854
SED2MA 3
3
12
6
45
2
¥
5,700
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42870863
SED2MA 4
4
16
6
45
2
¥
5,800
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42870879
SED2MA 5
5
20
6
50
2
¥
6,400
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42870888
SED2MA 6
6
22
6
50
2
¥
6,500
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42870897
SED2MA 8
8
24
8
60
2
¥
8,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42870906
SED2MA 10
10
30
10
70
2
¥
12,600
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42870915
SED2MA 12
12
36
12
75
2
¥
17,600
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42870924
SED4MA 3
3
12
6
45
4
¥
5,700
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42870933
SED4MA 4
4
16
6
45
4
¥
5,800
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
42870949
SED4MA 5
5
20
6
50
4
¥
6,400
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42870958
SED4MA 6
6
22
6
50
4
¥
6,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
42870967
SED4MA 8
8
24
8
60
4
¥
8,800
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
当日出荷
42870976
SED4MA 10
10
30
10
70
4
¥
12,600
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
当日出荷
42870985
SED4MA 12
12
36
12
75
4
¥
17,600
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください