OKコート剛力ラジアス

OKコート剛力ラジアス - 岡崎精工
刃数4材質超硬コーティング表面処理OKコートタイプラジアス(コーナーR)エンドミル勾配角0刃先R(mm)0内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
刃数
呼び
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42870994SCE4A 8 2.0R8168904SCE4A 8.0
13,100
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
返品不可
42871003SCE4A 10 2.0R1020101004SCE4A 10.0
17,900
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
42871019SCE4A 12 2.0R1224121104SCE4A 12.0
21,900
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
42871028SCE4A 4X0.5R486704SCE4A 4R0.5
10,400
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
返品不可
42871037SCE4A 4X1.0R486704SCE4A 4R1
10,400
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
返品不可
42871046SCE4A 6X0.5R6126804SCE4A 6R0.5
11,600
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
42871055SCE4A 6X1.0R6126804SCE4A 6R1
11,600
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
42871064SCE4A 6X1.5R6126804SCE4A 6R1.5
11,600
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
42871073SCE4A 8X0.5R8168904SCE4A 8R0.5
13,100
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
返品不可
42871089SCE4A 8X1.0R8168904SCE4A 8R1
13,100
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
返品不可
42871098SCE4A 10X0.5R1020101004SCE4A 10R0.5
17,900
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
42871107SCE4A 10X1.0R1020101004SCE4A 10R1
17,900
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
42871116SCE4A 12X0.5R1224121104SCE4A 12R0.5
21,900
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
42871125SCE4A 12X1.0R1224121104SCE4A 12R1
21,900
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする