OKコート超硬ロングエンドミル(2枚刃)

OKコート超硬ロングエンドミル(2枚刃) - 岡崎精工
材質超硬コーティング刃数2タイプ2枚刃エンドミル勾配角0表面処理OKコートコーナーR(mm)0刃先R(mm)0内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃長
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42875246SED2LA 315
9,300
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
42875255SED2LA 420
9,400
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
42875264SED2LA 525
9,600
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
42875273SED2LA 630
9,700
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
42875289SED2LA 836
14,200
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
42875298SED2LA 1045
19,000
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
42875307SED2LA 1250
26,600
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
42875316SED2LA 1456
46,400
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
42875325SED2LA 1664
52,900
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
42875334SED2LA 2080
90,200
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする