OKコート防振ミル

OKコート防振ミル - 岡崎精工OKコート防振ミル - 岡崎精工OKコート防振ミル - 岡崎精工

超硬工具<スクエア 4/6NT>
不等分割形状の採用により、ビビリを大幅に抑制できるエンドミルです。
OKハードコート採用により高硬度材の加工が可能
OKハードコート:OKコートに対して性能向上を狙ったコーティングです。高硬度材や耐熱合金等の難削材に対して高速切削が可能です。

用途高硬度材加工用刃数(スクエア) 4枚刃ねじれ角右ネジレ38度材質超硬表面処理OKハードコート型式SEE4VHタイプソリッド内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長l(mm)
シャンク径d(Φmm)
全長(mm)
首下長l1(mm)
首径d1(Φmm)
刃数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42875438SEE4VH 3310645132.8(スクエア) 4枚刃
4,800
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
42875447SEE4VH 4412645153.8(スクエア) 4枚刃
5,000
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
42875456SEE4VH 5515650184.8(スクエア) 4枚刃
5,500
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
42875465SEE4VH 6615650205.8(スクエア) 4枚刃
5,700
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
42875474SEE4VH 7715860246.8(スクエア) 4枚刃
8,200
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
42875483SEE4VH 8820860247.8(スクエア) 4枚刃
7,700
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
42875499SEE4VH 99201070308.8(スクエア) 4枚刃
11,000
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
42875508SEE4VH 1010251070309.8(スクエア) 4枚刃
10,500
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
42875517SEE4VH 11112512753610.8(スクエア) 4枚刃
15,000
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
42875526SEE4VH 12123012753611.8(スクエア) 4枚刃
14,300
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
42875535SEE4VH 16163616904515.8(スクエア) 4枚刃
30,800
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
42875544SEE4VH 202045201055519.5(スクエア) 4枚刃
49,500
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする