OKハードコートボールエンドミルロング

OKハードコートボールエンドミルロング - 岡崎精工OKハードコートボールエンドミルロング - 岡崎精工OKハードコートボールエンドミルロング - 岡崎精工OKハードコートボールエンドミルロング - 岡崎精工OKハードコートボールエンドミルロング - 岡崎精工OKハードコートボールエンドミルロング - 岡崎精工OKハードコートボールエンドミルロング - 岡崎精工OKハードコートボールエンドミルロング - 岡崎精工

超硬工具
ロングシャンクタイプにより、深い場所の加工が可能。またOKハードコートにより65HRCまでの焼入鋼の加工を実現。
2枚刃
OKハードコート:OKコートに対して性能向上を狙ったコーティングです。高硬度材や耐熱合金等の難削材に対して高速切削が可能です。

材質超硬刃数2型式SBD2LH表面処理OKハードコートねじれ角右ネジレ30度内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃長l(mm)
ノーズ半径R(mm)
首下長l1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42883619SBD2LH 1.0R21.014
10,500
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
返品不可
42883628SBD2LH 1.5R31.516
10,500
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
返品不可
42883637SBD2LH 2.0R42.021
10,500
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
返品不可
42883646SBD2LH 3.0R153.0-
14,300
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
42883655SBD2LH 4.0R204.0-
21,200
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
42883664SBD2LH 5.0R255.0-
24,800
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
42883673SBD2LH 6.0R256.0-
32,700
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
42883689SBD2LH 8.0R408.0-
73,400
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
42883698SBD2LH 10.0R5010.0-
130,700
91,980
101,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
42883707SBD2LH 12.5R6012.5-
215,200
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする