曜日別特売

OKハードコート剛力ラジアスミル

OKハードコート剛力ラジアスミル - 岡崎精工OKハードコート剛力ラジアスミル - 岡崎精工OKハードコート剛力ラジアスミル - 岡崎精工OKハードコート剛力ラジアスミル - 岡崎精工OKハードコート剛力ラジアスミル - 岡崎精工OKハードコート剛力ラジアスミル - 岡崎精工OKハードコート剛力ラジアスミル - 岡崎精工OKハードコート剛力ラジアスミル - 岡崎精工

超硬工具
剛力ラジアス OKハードコート
4枚刃
OKハードコートの効果により、65HRCまでの高硬度材の高速加工が可能な、多機能型ラジアスエンドミルです。
OKハードコート:OKコートに対して性能向上を狙ったコーティングです。高硬度材や耐熱合金等の難削材に対して高速切削が可能です。

材質超硬刃数4型式SCE4H表面処理OKハードコートねじれ角右ネジレ45度内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃長l(mm)
有効長l1(mm)
コーナーR(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42883716SCE4H 4.0 0.5R8150.5
9,400
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
42883725SCE4H 4.0 1.0R8151.0
9,400
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
42883734SCE4H 6.0 0.5R12220.5
10,500
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
42883743SCE4H 6.0 1.0R12221.0
10,500
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
42883759SCE4H 6.0 1.5R12221.5
10,500
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
42883768SCE4H 8.0 0.5R16280.5
11,900
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
返品不可
42883777SCE4H 8.0 1.0R16281.0
11,900
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
返品不可
42883786SCE4H 8.0 2.0R16282.0
11,900
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
返品不可
42883795SCE4H 10.0 0.5R20350.5
16,200
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
42883804SCE4H 10.0 1.0R20351.0
16,200
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
42883813SCE4H 10.0 2.0R20352.0
16,200
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
42883829SCE4H 12.0 0.5R24420.5
19,900
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
42883838SCE4H 12.0 1.0R24421.0
19,900
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
42883847SCE4H 12.0 2.0R24422.0
19,900
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする