岡崎精工
S軸スロッチングエンドミル
直刃なので、刃形状の修正が容易。
ストレートシャンクタイプ
直刃:刃部が直刃を表します。
内容量
1個
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長L(mm)
刃数
刃径D(Φmm)
シャンク径d(Φmm)
刃長l(mm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42886297
SSLE 5
60
2
5
6
17
コバルトハイス
¥
3,900
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42886306
SSLE 6
60
2
6
6
17
コバルトハイス
¥
3,900
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42886315
SSLE 7
65
2
7
8
18
コバルトハイス
¥
4,300
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42886324
SSLE 8
65
2
8
8
18
コバルトハイス
¥
4,300
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42886333
SSLE 9
70
2
9
10
20
コバルトハイス
¥
4,900
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42886349
SSLE 10
70
2
10
10
20
コバルトハイス
¥
4,900
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42886358
SSLE 11
70
2
11
10
20
コバルトハイス
¥
5,800
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42886367
SSLE 12
75
2
12
12
25
コバルトハイス
¥
5,800
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42886376
SSLE 13
75
2
13
12
25
コバルトハイス
¥
7,200
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42886385
SSLE 14
75
2
14
12
25
コバルトハイス
¥
7,200
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42886394
SSLE 15
75
2
15
12
25
コバルトハイス
¥
7,200
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42886403
SSLE 16
85
2
16
16
30
コバルトハイス
¥
7,200
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42886419
SSLE 17
85
2
17
16
30
コバルトハイス
¥
8,300
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42886428
SSLE 18
85
2
18
16
30
コバルトハイス
¥
8,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42886437
SSLE 20
95
2
20
20
35
コバルトハイス
¥
10,500
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42886446
SSLE 25
110
2
25
25
40
コバルトハイス
¥
14,900
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください