ザックリミル 3NT/OKコート

ザックリミル 3NT/OKコート - 岡崎精工
刃数3材質超硬コーティング表面処理OKコートタイプハイヘリックスエンドミル勾配角0コーナーR(mm)0刃先R(mm)0内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
刃数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42901426SEE3ZTA 6.56.5156603
9,100
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
42901435SEE3ZTA 9.59.5198703
12,800
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
42901444SEE3ZTA 11112210753
17,400
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
42901453SEE3ZTA 14142612903
39,100
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
42901469SEE3ZTA 181832161003
46,600
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする