テーパーシャンクドリル

テーパーシャンクドリル - 岡崎精工テーパーシャンクドリル - 岡崎精工テーパーシャンクドリル - 岡崎精工
材質ハイス表面処理ホモ処理内容量1個
205件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径
シャンク径
全長
溝長
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42914656TD 2424MT3185165
17,300
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
42914665TD 24.524.5MT3185165
18,100
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
42914674TD 2525MT3185165
18,600
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
42914683TD 25.525.5MT3185165
19,300
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
42914699TD 2626MT3185165
19,800
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
42914708TD 26.526.5MT3290170
20,500
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
42914717TD 2727MT3290170
21,200
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
42914726TD 27.527.5MT3295175
21,900
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
42914735TD 2828MT3295175
22,600
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
42914744TD 28.528.5MT3300180
23,500
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
42914753TD 2929MT3300180
24,700
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
42914769TD 29.529.5MT3305185
25,600
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
42914778TD 3030MT3305185
27,200
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
42914787TD 30.530.5MT3310190
28,900
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
42914796TD 3131MT3310190
29,800
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
42914805TD 31.531.5MT3315195
31,400
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
42914814TD 3232MT3315195
32,400
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
42914823TD 32.532.5MT4345200
36,100
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
42914839TD 3333MT4345200
32,900
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
42914848TD 33.533.5MT4350205
37,600
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
42914857TD 3434MT4350205
34,700
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
42914866TD 34.534.5MT4350205
39,200
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
42914875TD 3535MT4350205
36,500
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
42914884TD 35.535.5MT4355210
41,300
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
42914893TD 3636MT4355210
38,500
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
42914909TD 36.536.5MT4355210
43,500
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
42914918TD 3737MT4355210
40,500
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
42914927TD 37.537.5MT4360215
45,800
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
42914936TD 3838MT4360215
42,600
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
42914945TD 38.538.5MT4360215
47,700
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
42914954TD 3939MT4360215
44,400
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
42914963TD 39.539.5MT4365220
51,300
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
42914979TD 4040MT4365220
47,300
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
42914988TD 40.540.5MT4365220
54,100
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
42914997TD 4141MT4365220
50,100
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
42915006TD 41.541.5MT4370225
56,000
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
42915015TD 4242MT4370225
52,200
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
42915024TD 42.542.5MT4370225
60,900
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
42915033TD 4343MT4370225
56,600
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
42915049TD 43.543.5MT4375230
63,100
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
42915058TD 4444MT4375230
58,600
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
42915067TD 44.544.5MT4375230
66,500
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
42915076TD 4545MT4375230
61,900
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
42915085TD 45.545.5MT4380235
69,900
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
42915094TD 4646MT4380235
64,900
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
42915103TD 46.546.5MT4380235
73,600
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
42915119TD 4747MT4380235
68,400
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
42915128TD 47.547.5MT4385240
77,300
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
42915137TD 4848MT4385240
72,000
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
42915146TD 48.548.5MT4385240
81,100
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする