岡崎精工
ハンドリーマ
鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用
MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
材質
MCO材(コバルト高速度鋼)
シャンク
ストレートシャンク
コーティング
ノンコート
刃形
ストレート
略号
HR
ねじれ角
直刃
食付角(°)
1
内容量
1個
バスケットに入れる
219
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径D(Φmm)
刃長l1(mm)
全長L(mm)
シャンク径d(Φmm)
シャンク長l2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42917535
HR 1.0
1.0
20
40
2.0
15
¥
4,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
42917544
HR 1.5
1.5
25
50
3.0
19
¥
4,400
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
42917553
HR 2.0
2.0
30
60
3.0
23
¥
3,900
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
42917569
HR 2.5
2.5
35
65
3.0
23
¥
4,000
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
42917578
HR 3.0
3.0
40
72
3.0
23
¥
3,200
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月20日
42917587
HR 3.5
3.5
40
75
3.5
26
¥
3,700
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
8日以内出荷
返品不可
42917596
HR 4.0
4.0
40
80
4.0
30
¥
3,200
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月17日
42917605
HR 4.5
4.5
45
85
4.5
30
¥
3,700
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
8日以内出荷
返品不可
42917614
HR 5.0
5.0
45
90
5.0
35
¥
3,200
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月20日
42917623
HR 5.5
5.5
45
95
5.5
38
¥
4,000
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
当日出荷
42917639
HR 6.0
6.0
50
100
6.0
38
¥
3,700
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
42917648
HR 6.5
6.5
50
100
6.5
38
¥
4,200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌日出荷
返品不可
42917657
HR 7.0
7.0
55
105
7.0
38
¥
3,900
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
42917666
HR 7.5
7.5
55
110
7.5
42
¥
4,900
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42917675
HR 8.0
8.0
60
115
8.0
42
¥
4,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月20日
42917684
HR 8.5
8.5
60
120
8.5
45
¥
5,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌日出荷
返品不可
42917693
HR 9.0
9.0
65
125
9.0
45
¥
5,000
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
42917709
HR 9.5
9.5
65
125
9.5
45
¥
5,800
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
8日以内出荷
返品不可
42917718
HR 10.0
10.0
70
130
10.0
45
¥
5,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
42917727
HR 10.5
10.5
70
135
10.5
50
¥
6,500
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42917736
HR 11.0
11.0
75
140
11.0
50
¥
5,900
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
8日以内出荷
返品不可
42917745
HR 11.5
11.5
75
145
11.5
54
¥
7,600
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42917754
HR 12.0
12.0
75
150
12.0
58
¥
6,900
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
当日出荷
42917763
HR 12.5
12.5
80
155
12.5
58
¥
7,600
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
8日以内出荷
返品不可
42917779
HR 13.0
13.0
80
160
13.0
62
¥
6,900
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
当日出荷
42917788
HR 13.5
13.5
85
165
13.5
62
¥
7,900
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42917797
HR 14.0
14.0
85
165
14.0
62
¥
7,900
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
当日出荷
42917806
HR 14.5
14.5
85
170
14.5
66
¥
8,800
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42917815
HR 15.0
15.0
90
175
15.0
66
¥
8,800
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌日出荷
返品不可
42917824
HR 15.5
15.5
95
185
15.5
70
¥
9,800
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42917833
HR 16.0
16.0
95
185
16.0
70
¥
9,800
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
当日出荷
42917849
HR 16.5
16.5
100
190
16.5
70
¥
11,200
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42917858
HR 17.0
17.0
100
190
17.0
70
¥
11,200
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
8日以内出荷
返品不可
42917867
HR 17.5
17.5
105
200
17.5
75
¥
12,400
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42917876
HR 18.0
18.0
105
200
18.0
75
¥
12,400
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
当日出荷
42917885
HR 18.5
18.5
105
210
18.5
85
¥
13,900
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42917894
HR 19.0
19.0
105
210
19.0
85
¥
13,900
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
8日以内出荷
返品不可
42917903
HR 19.5
19.5
110
220
19.5
88
¥
15,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42917919
HR 20.0
20.0
110
220
20.0
88
¥
15,100
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
42917928
HR 20.5
20.5
120
230
20.5
88
¥
15,900
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42917937
HR 21.0
21.0
120
230
21.0
88
¥
15,900
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
42917946
HR 21.5
21.5
120
235
21.5
90
¥
17,200
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42917955
HR 22.0
22.0
120
235
22.0
90
¥
17,200
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
42917964
HR 22.5
22.5
130
250
22.5
95
¥
18,700
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42917973
HR 23.0
23.0
130
250
23.0
95
¥
18,700
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42917989
HR 23.5
23.5
130
255
23.5
100
¥
20,600
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42917998
HR 24.0
24.0
130
255
24.0
100
¥
20,600
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
42918007
HR 24.5
24.5
130
260
24.5
102
¥
22,700
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42918016
HR 25.0
25.0
130
260
25.0
102
¥
22,700
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
42918025
HR 25.5
25.5
140
270
25.5
102
¥
25,000
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
次へ