※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
岡崎精工
ハンドリーマ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
刃径D
など
219
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
刃径D(Φmm)
25.0
注文コード
42918016
品番
HR 25.0
参考基準価格(税別)
¥39,900
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用
MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
刃径D(Φmm)
25.0
刃長l1(mm)
130
全長L(mm)
260
シャンク径d(Φmm)
25.0
シャンク長l2(mm)
102
材質
MCO材(コバルト高速度鋼)
刃数
8
刃形
ストレート
シャンク
ストレートシャンク
略号
HR
ねじれ角
直刃
コーティング
ノンコート
食付角(°)
1