曜日別特売

ブリッジリーマ

ブリッジリーマ - 岡崎精工ブリッジリーマ - 岡崎精工ブリッジリーマ - 岡崎精工ブリッジリーマ - 岡崎精工

リーマ代が大きい場合に使用
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用
MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。

材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクMT(モールステーパー)シャンクコーティングノンコート刃形ストレート略号BRねじれ角直刃食付角(°)55(先端)内容量1個
100件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径D(Φmm)
刃長l(mm)
全長L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42928148BR 1414110200
13,200
9,598
10,558(税込)
翌日出荷
返品不可
42928157BR 14.514.5110200
13,700
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
42928166BR 1515110200
13,700
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
返品不可
42928175BR 15.515.5110200
14,400
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
42928184BR 1616110200
14,400
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
返品不可
42928193BR 16.516.5110200
16,500
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
42928209BR 1717120210
16,500
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
42928218BR 17.517.5120210
16,500
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
42928227BR 1818120210
16,500
12,980
14,278(税込)
当日出荷
42928236BR 18.518.5120210
21,900
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
42928245BR 1919120210
21,900
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
42928254BR 19.519.5140260
21,900
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
42928263BR 2020140260
21,900
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
42928279BR 20.520.5140260
23,400
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
42928288BR 2121155270
23,400
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
42928297BR 21.521.5155270
23,400
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
42928306BR 2222155270
23,400
17,980
19,778(税込)
当日出荷
42928315BR 22.522.5155270
26,600
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
42928324BR 2323155270
26,600
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
42928333BR 23.523.5155270
26,600
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
42928349BR 2424165280
26,600
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
返品不可
42928358BR 24.524.5165280
29,100
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
42928367BR 2525165280
29,100
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
42928376BR 25.525.5165280
31,500
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
42928385BR 2626180310
31,500
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
42928394BR 26.526.5180310
37,800
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
42928403BR 2727180310
37,800
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
42928419BR 27.527.5180310
37,800
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
42928428BR 2828180310
37,800
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
42928437BR 28.528.5180310
42,300
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
42928446BR 2929190320
42,300
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
42928455BR 29.529.5190320
42,300
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
42928464BR 3030190320
42,300
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
42928473BR 30.530.5190320
42,300
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
42928489BR 3131190320
50,900
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
42928498BR 31.531.5190320
52,000
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
42928507BR 3232190320
52,000
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
42928026BR 8870145
8,700
取扱い終了
返品不可
42928035BR 8.58.570145
8,700
取扱い終了
返品不可
42928044BR 9975150
8,700
取扱い終了
返品不可
42928053BR 9.59.575150
9,000
取扱い終了
返品不可
42928069BR 101085160
9,000
取扱い終了
返品不可
42928078BR 10.510.585160
9,700
取扱い終了
返品不可
42928087BR 111195170
9,700
取扱い終了
返品不可
42928096BR 11.511.595170
9,700
取扱い終了
返品不可
42928105BR 1212105180
9,700
取扱い終了
返品不可
42928114BR 12.512.5105180
10,900
取扱い終了
返品不可
42928123BR 1313105180
10,900
取扱い終了
返品不可
42928139BR 13.513.5105180
11,900
取扱い終了
返品不可
42928516BR 32.532.5195350
57,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする