BR 24.5 ブリッジリーマ 岡崎精工 42928358

 

BR 24.5 ブリッジリーマ 岡崎精工 42928358
BR 24.5 ブリッジリーマ 岡崎精工 42928358
BR 24.5 ブリッジリーマ 岡崎精工 42928358
BR 24.5 ブリッジリーマ 岡崎精工 42928358

ブリッジリーマ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
刃径D(Φmm)24.5
24.5
24
25
25.5
14
14.5
15
15.5
16
16.5
17
17.5
18
18.5
19
19.5
20
20.5
21
21.5
22
22.5
23
23.5
26
26.5
27
27.5
28
28.5
29
29.5
30
30.5
31
31.5
32
刃長l(mm)165
全長L(mm)280
内容量1個注文コード42928358品番BR 24.5
参考基準価格(税別)¥43,300販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
¥32,980

リーマ代が大きい場合に使用
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用
MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。

刃径D(Φmm)
24.5
刃長l(mm)
165
全長L(mm)
280
材質
MCO材(コバルト高速度鋼)
刃数
5
刃形
ストレート
シャンク
MT(モールステーパー)シャンク
略号
BR
ねじれ角
直刃
コーティング
ノンコート
シャンクNo.
MT3
食付角(°)
55(先端)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする