岡崎精工
ミディアムスクエアエンドミル(4枚刃)
材質
超硬
刃数
4
型式
SED4M
タイプ
多刃エンドミル
勾配角
0
表面処理
ノンコート
コーナーR(mm)
0
刃先R(mm)
0
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃長
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42933407
SED4M 3
12
¥
4,100
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42933416
SED4M 4
16
¥
4,100
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42933425
SED4M 5
20
¥
4,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42933434
SED4M 6
22
¥
4,400
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42933443
SED4M 8
24
¥
5,300
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42933459
SED4M 10
30
¥
9,500
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42933468
SED4M 12
36
¥
11,200
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください