岡崎精工
超硬サイドカッターM80
超硬工具
チップ材質はM80(鋼・ステンレス鋼用)
略号
BSCM
内容量
1個
バスケットに入れる
199
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径D(Φmm)
穴径d(Φmm)
厚さT(mm)
刃数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42958083
BSCM 75X3X25.4
75
25.4
3
12
¥26,300
取扱い終了
返品不可
42958099
BSCM 75X4X25.4
75
25.4
4
12
¥22,600
取扱い終了
返品不可
42958108
BSCM 75X5X25.4
75
25.4
5
12
¥22,600
取扱い終了
返品不可
42958117
BSCM 75X6X25.4
75
25.4
6
12
¥22,900
取扱い終了
返品不可
42958126
BSCM 75X7X25.4
75
25.4
7
12
¥24,700
取扱い終了
返品不可
42958135
BSCM 75X8X25.4
75
25.4
8
12
¥24,700
取扱い終了
返品不可
42958144
BSCM 75X9X25.4
75
25.4
9
12
¥27,600
取扱い終了
返品不可
42958153
BSCM 75X10X25.4
75
25.4
10
12
¥27,600
取扱い終了
返品不可
42958169
BSCM 75X11X25.4
75
25.4
11
12
¥28,100
取扱い終了
返品不可
42958178
BSCM 75X12X25.4
75
25.4
12
12
¥28,100
取扱い終了
返品不可
42958187
BSCM 75X13X25.4
75
25.4
13
12
¥32,400
取扱い終了
返品不可
42958196
BSCM 75X14X25.4
75
25.4
14
12
¥32,400
取扱い終了
返品不可
42958205
BSCM 75X15X25.4
75
25.4
15
12
¥33,200
取扱い終了
返品不可
42958214
BSCM 75X16X25.4
75
25.4
16
12
¥33,200
取扱い終了
返品不可
42958223
BSCM 75X18X25.4
75
25.4
18
12
¥35,400
取扱い終了
返品不可
42958239
BSCM 75X20X25.4
75
25.4
20
12
¥37,900
取扱い終了
返品不可
42958248
BSCM 75X22X25.4
75
25.4
22
12
¥51,600
取扱い終了
返品不可
42958257
BSCM 75X24X25.4
75
25.4
24
12
¥55,200
取扱い終了
返品不可
42958266
BSCM 75X25X25.4
75
25.4
25
12
¥61,200
取扱い終了
返品不可
42958275
BSCM 100X3X25.4
100
25.4
3
16
¥33,600
取扱い終了
返品不可
42958284
BSCM 100X4X25.4
100
25.4
4
16
¥30,400
取扱い終了
返品不可
42958293
BSCM 100X5X25.4
100
25.4
5
16
¥28,500
取扱い終了
返品不可
42958309
BSCM 100X6X25.4
100
25.4
6
16
¥28,500
取扱い終了
返品不可
42958318
BSCM 100X7X25.4
100
25.4
7
16
¥29,800
取扱い終了
返品不可
42958327
BSCM 100X8X25.4
100
25.4
8
16
¥29,800
取扱い終了
返品不可
42958336
BSCM 100X9X25.4
100
25.4
9
16
¥32,400
取扱い終了
返品不可
42958345
BSCM 100X10X25.4
100
25.4
10
16
¥32,400
取扱い終了
返品不可
42958354
BSCM 100X11X25.4
100
25.4
11
16
¥34,400
取扱い終了
返品不可
42958363
BSCM 100X12X25.4
100
25.4
12
16
¥34,400
取扱い終了
返品不可
42958379
BSCM 100X13X25.4
100
25.4
13
16
¥37,100
取扱い終了
返品不可
42958388
BSCM 100X14X25.4
100
25.4
14
16
¥40,100
取扱い終了
返品不可
42958397
BSCM 100X15X25.4
100
25.4
15
16
¥40,100
取扱い終了
返品不可
42958406
BSCM 100X16X25.4
100
25.4
16
16
¥42,600
取扱い終了
返品不可
42958415
BSCM 100X18X25.4
100
25.4
18
16
¥46,900
取扱い終了
返品不可
42958424
BSCM 100X20X25.4
100
25.4
20
16
¥49,700
取扱い終了
返品不可
42958433
BSCM 100X22X25.4
100
25.4
22
16
¥54,400
取扱い終了
返品不可
42958449
BSCM 100X24X25.4
100
25.4
24
16
¥58,200
取扱い終了
返品不可
42958458
BSCM 100X25X25.4
100
25.4
25
16
¥64,200
取扱い終了
返品不可
42958467
BSCM 125X3X25.4
125
25.4
3
18
¥47,700
取扱い終了
返品不可
42958476
BSCM 125X4X25.4
125
25.4
4
18
¥39,500
取扱い終了
返品不可
42958485
BSCM 125X5X25.4
125
25.4
5
18
¥37,300
取扱い終了
返品不可
42958494
BSCM 125X6X25.4
125
25.4
6
18
¥37,300
取扱い終了
返品不可
42958503
BSCM 125X7X25.4
125
25.4
7
18
¥38,200
取扱い終了
返品不可
42958519
BSCM 125X8X25.4
125
25.4
8
18
¥38,200
取扱い終了
返品不可
42958528
BSCM 125X9X25.4
125
25.4
9
18
¥41,300
取扱い終了
返品不可
42958537
BSCM 125X10X25.4
125
25.4
10
18
¥41,300
取扱い終了
返品不可
42958546
BSCM 125X11X25.4
125
25.4
11
18
¥43,700
取扱い終了
返品不可
42958555
BSCM 125X12X25.4
125
25.4
12
18
¥43,700
取扱い終了
返品不可
42958564
BSCM 125X13X25.4
125
25.4
13
18
¥50,200
取扱い終了
返品不可
42958573
BSCM 125X14X25.4
125
25.4
14
18
¥52,700
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ