超硬ソリッドハイヘリカルエンドミル4枚刃

超硬ソリッドハイヘリカルエンドミル4枚刃 - 岡崎精工
刃数4勾配角0表面処理ノンコートコーナーR(mm)0刃先R(mm)0内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
刃長
全長(mm)
タイプ
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42981375SEE4 3超硬1045ハイヘリックスエンドミル6
4,900
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
42981384SEE4 4超硬1245ハイヘリックスエンドミル6
5,100
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
42981393SEE4 5超硬1550ハイヘリックスエンドミル6
5,400
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
42981409SEE4 6超硬1550ハイヘリックスエンドミル6
5,500
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
42981418SEE4 8超硬2060ハイヘリックスエンドミル8
7,200
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
42981427SEE4 10超硬2570ハイヘリックスエンドミル10
11,500
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
返品不可
42981436SEE4 12超硬3075ハイヘリックスエンドミル12
14,100
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
42981445SEE4 16超硬3690ハイヘリックスエンドミル16
28,000
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
42981454SEE4 20超硬45105ハイヘリックスエンドミル20
50,000
36,980
40,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
42981463SEE4 14超硬コーティング3490多刃エンドミル12
18,700
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
42981479SEE4 18超硬コーティング40100多刃エンドミル16
34,700
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
42981488SEE4 22超硬コーティング46120多刃エンドミル20
58,400
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
42981497SEE4 25超硬コーティング50120多刃エンドミル25
67,900
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする