超硬ロウ付エンドミルロング(2枚刃)

超硬ロウ付エンドミルロング(2枚刃) - 岡崎精工
材質超硬刃数2型式BED2Lタイプ超硬(ダイヤ)付刃エンドミル勾配角0表面処理ノンコートコーナーR(mm)0刃先R(mm)0内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃長
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
呼び
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42991954BED2L 20551402020BED2L200F
47,700
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
42991963BED2L 25701702525BED2L250F
59,700
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
42991979BED2L 30852003230BED2L300F
72,000
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
42991988BED2L 32852003232BED2L320F
76,700
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
42991997BED2L 35852003235BED2L350F
86,700
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
42992006BED2L 401002153240BED2L400F
104,800
74,980
82,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
42992015BED2L 451002154245BED2L450F
127,100
88,980
97,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
42992024BED2L 501252404250BED2L500F
154,700
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする