超硬ロウ付エンドミルロング(4枚刃)

超硬ロウ付エンドミルロング(4枚刃) - 岡崎精工
刃数4材質超硬表面処理ノンコート型式BPD4Lタイプ超硬(ダイヤ)付刃エンドミル勾配角0コーナーR(mm)0刃先R(mm)0内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
刃数
呼び
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42992033BPD4L 202055201404BPD4L200F
53,700
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
42992049BPD4L 252570251704BPD4L250F
67,000
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
42992058BPD4L 303085322004BPD4L300F
81,100
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
42992067BPD4L 323285322004BPD4L320F
86,300
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
42992076BPD4L 353585322004BPD4L350F
97,500
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
42992085BPD4L 4040100322154BPD4L400F
117,900
81,980
90,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
42992094BPD4L 4545100422154BPD4L450F
143,200
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
42992103BPD4L 5050125422404BPD4L500F
172,000
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする