超硬ロングエンドミル(4枚刃)

超硬ロングエンドミル(4枚刃) - 岡崎精工
刃数4材質超硬表面処理ノンコート型式SEE4Lタイプハイヘリックスエンドミル勾配角0コーナーR(mm)0刃先R(mm)0内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
刃数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42994088SEE4L 33156704
7,600
5,398
5,938(税込)
8日以内出荷
返品不可
42994097SEE4L 44206704
7,700
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
42994106SEE4L 55256804
8,000
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
42994115SEE4L 66306804
8,100
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
42994124SEE4L 88368904
10,500
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
返品不可
42994133SEE4L 101045101004
16,400
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
42994149SEE4L 121250121104
21,500
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
42994158SEE4L 161664161404
39,000
27,980
30,778(税込)
翌日出荷
返品不可
42994167SEE4L 202080201504
68,800
49,980
54,978(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする