岡崎精工
超硬千鳥刃カッターM80
チップ材種はM80(鋼・ステンレス鋼用)
ネジレ角:15度 L=左ネジレ、R=右ネジレ
内容量
1個
バスケットに入れる
195
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径D(Φmm)
穴径d(Φmm)
厚さT(mm)
刃数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42996328
BSSM 75X4X25.4
75
25.4
4
10
¥29,300
取扱い終了
返品不可
42996337
BSSM 75X5X25.4
75
25.4
5
10
¥29,300
取扱い終了
返品不可
42996346
BSSM 75X6X25.4
75
25.4
6
10
¥29,800
取扱い終了
返品不可
42996355
BSSM 75X7X25.4
75
25.4
7
10
¥31,900
取扱い終了
返品不可
42996364
BSSM 75X8X25.4
75
25.4
8
10
¥31,900
取扱い終了
返品不可
42996373
BSSM 75X9X25.4
75
25.4
9
10
¥35,900
取扱い終了
返品不可
42996389
BSSM 75X10X25.4
75
25.4
10
10
¥35,900
取扱い終了
返品不可
42996398
BSSM 75X11X25.4
75
25.4
11
10
¥36,500
取扱い終了
返品不可
42996407
BSSM 75X12X25.4
75
25.4
12
10
¥36,500
取扱い終了
返品不可
42996416
BSSM 75X13X25.4
75
25.4
13
10
¥42,000
取扱い終了
返品不可
42996425
BSSM 75X14X25.4
75
25.4
14
10
¥42,000
取扱い終了
返品不可
42996434
BSSM 75X15X25.4
75
25.4
15
10
¥43,100
取扱い終了
返品不可
42996443
BSSM 75X16X25.4
75
25.4
16
10
¥43,100
取扱い終了
返品不可
42996459
BSSM 75X17X25.4
75
25.4
17
10
¥46,000
取扱い終了
返品不可
42996468
BSSM 75X18X25.4
75
25.4
18
10
¥46,000
取扱い終了
返品不可
42996477
BSSM 75X20X25.4
75
25.4
20
10
¥49,200
取扱い終了
返品不可
42996486
BSSM 75X22X25.4
75
25.4
22
10
¥67,000
取扱い終了
返品不可
42996495
BSSM 75X24X25.4
75
25.4
24
10
¥71,800
取扱い終了
返品不可
42996504
BSSM 75X25X25.4
75
25.4
25
10
¥79,500
取扱い終了
返品不可
42996513
BSSM 100X4X25.4
100
25.4
4
12
¥39,500
取扱い終了
返品不可
42996529
BSSM 100X5X25.4
100
25.4
5
12
¥37,100
取扱い終了
返品不可
42996538
BSSM 100X6X25.4
100
25.4
6
12
¥37,100
取扱い終了
返品不可
42996547
BSSM 100X7X25.4
100
25.4
7
12
¥38,800
取扱い終了
返品不可
42996556
BSSM 100X8X25.4
100
25.4
8
12
¥38,800
取扱い終了
返品不可
42996565
BSSM 100X9X25.4
100
25.4
9
12
¥42,000
取扱い終了
返品不可
42996574
BSSM 100X10X25.4
100
25.4
10
12
¥42,000
取扱い終了
返品不可
42996583
BSSM 100X11X25.4
100
25.4
11
12
¥44,800
取扱い終了
返品不可
42996599
BSSM 100X12X25.4
100
25.4
12
12
¥44,800
取扱い終了
返品不可
42996608
BSSM 100X13X25.4
100
25.4
13
12
¥52,000
取扱い終了
返品不可
42996617
BSSM 100X14X25.4
100
25.4
14
12
¥52,000
取扱い終了
返品不可
42996626
BSSM 100X15X25.4
100
25.4
15
12
¥52,000
取扱い終了
返品不可
42996635
BSSM 100X16X25.4
100
25.4
16
12
¥55,200
取扱い終了
返品不可
42996644
BSSM 100X17X25.4
100
25.4
17
12
¥60,900
取扱い終了
返品不可
42996653
BSSM 100X18X25.4
100
25.4
18
12
¥60,900
取扱い終了
返品不可
42996669
BSSM 100X20X25.4
100
25.4
20
12
¥64,700
取扱い終了
返品不可
42996678
BSSM 100X22X25.4
100
25.4
22
12
¥70,700
取扱い終了
返品不可
42996687
BSSM 100X24X25.4
100
25.4
24
12
¥75,800
取扱い終了
返品不可
42996696
BSSM 100X25X25.4
100
25.4
25
12
¥83,500
取扱い終了
返品不可
42996705
BSSM 125X4X25.4
125
25.4
4
14
¥51,300
取扱い終了
返品不可
42996714
BSSM 125X5X25.4
125
25.4
5
14
¥48,500
取扱い終了
返品不可
42996723
BSSM 125X6X25.4
125
25.4
6
14
¥48,500
取扱い終了
返品不可
42996739
BSSM 125X7X25.4
125
25.4
7
14
¥49,700
取扱い終了
返品不可
42996748
BSSM 125X8X25.4
125
25.4
8
14
¥49,700
取扱い終了
返品不可
42996757
BSSM 125X9X25.4
125
25.4
9
14
¥53,800
取扱い終了
返品不可
42996766
BSSM 125X10X25.4
125
25.4
10
14
¥53,800
取扱い終了
返品不可
42996775
BSSM 125X11X25.4
125
25.4
11
14
¥56,900
取扱い終了
返品不可
42996784
BSSM 125X12X25.4
125
25.4
12
14
¥56,900
取扱い終了
返品不可
42996793
BSSM 125X13X25.4
125
25.4
13
14
¥68,600
取扱い終了
返品不可
42996809
BSSM 125X14X25.4
125
25.4
14
14
¥68,600
取扱い終了
返品不可
42996818
BSSM 125X15X25.4
125
25.4
15
14
¥69,600
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ