成分ノコギリヤシエキス:320mg、カボチャ種子エキス:50mg、トマトリコピン(リコピン1.5mg含有):25mg、ビタミンE含有植物油(ビタミンE13.4mg含有):20mg、グリセリン脂肪酸エステル:101.8mg、ミツロウ:39.2mg、菜種油:4mg保存方法直射日光を避け、湿気の少ない涼しい所に保存原材料ノコギリヤシエキス、ゼラチン、カボチャ種子エキス、ビタミンE含有植物油、菜種油/グリセリン脂肪酸エステル、グリセリン、ミツロウ、トマトリコピン栄養成分エネルギー6.2kcal、タンパク質0.26g、脂質0.55g、炭水化物0.063g、食塩相当量0~0.0027g、ビタミンE13.4g、リコピン1.5mg内容量1個(60粒)