曜日別特売

ヤスリホルダー

ヤスリホルダー - オレゴン(OREGON)
(1件のレビュー)

ヤスリをセットするだけで簡単に目立て角度と高さが設定できます。プレートに刻まれた角度に従い素早く、正確に目立て作業を行うための便利な工具です。

内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43026918316924.5
1,950
1,198
1,318(税込)
当日出荷
43026936258925.5
1,950
1,198
1,318(税込)
当日出荷
43026927258964.8
1,770
取扱い終了
代替品有
43026909258944.0
1,770
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
4302692725896285766692589625896 ヤスリホルダー オレゴン(OREGON) 28576669ヤスリホルダーオレゴン(OREGON)1セット
1,898
税込2,088
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43026936
2023-04-16
用途: リッピングチェーンの研磨
その他業種

チェンソーミルを使用したチェンソー製材をしています。リッピングチェーンの目立て用に丸ヤスリとヤスリホルダーを購入しました。ヤスリ自体は良く研げてホルダーは使い易いのですが、研ぎ角の目安として刻印されている角度が25°と30°のため、リッピングチェーン用に10°の刻印があるとありがたいです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする