アングルプレート

アングルプレート - オレゴン(OREGON)アングルプレート - オレゴン(OREGON)
(8件のレビュー)

プレート上に正しい目立て角度が表示されており、この角度に合わせてヤスリがけすることで正確な目立てが行えます。2個の内蔵マグネットによりガイドバーの必要な箇所に自由に吸着させて使います。

チェーンNo.【25°】20・21・22LPX,72・73・75LPX,72・73・75LGX,M21・M22LPX,M73・M75LPX,72・73・75EXL、【30°】91VXL/PX/F,95VPX,95TXL,90PX,25AP/F,20・21・22BPX,M91VXL目立て角度(°)25/30用内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4302695490610
1,300
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43026954
2023-12-24
用途: 目立て
運輸・通信業

チェーンソーの目立ての角度設定にはこれが一番、しかも値段も手ごろな価格。私は他の定規等は使いません、これだけで問題無しです。

2023-03-08
用途: ビギナー
農・林・水産業

何も無くヤスリの水平や角度や当てる位置を気にしていると上手く研げない、初心者には便利。

対象商品 : 43026954
2022-01-08
用途: 目立てに

このタイプ初めて使ってみましたが、慣れれば便利ですね。

1が参考にしています
2021-12-18
用途: ソーチェンの目立て
農・林・水産業

30°と25°の角度が確認できるので目立てしやすい。

対象商品 : 43026954
2021-11-18
用途: ソーチェーンの砥
自動車・二輪車・自転車関連業

斜め線が見にくいがまあ値段からしたらこんなものかな。

対象商品 : 43026954
2020-07-10
用途: ソーチェンの目立て

ソーチェンの目立ての時に使用している。角度の目安として便利である。

対象商品 : 43026954
2021-08-06
用途: 刃のメンテナンス
田島不動産有限会社

普通使いで、チェーンソーを横に置いて、研ぐときに使用しているが本当は立てて股に挟んで研ぐときもある、その時のに幅がもっと狭いものが必要です

1が参考にしています
対象商品 : 43026954
2019-11-06
用途: チェーンソウの目立て作業
有限会社ゆう環境デザイン計画その他業種

チェーンソウの目立て作業にこれがあるとヤスリの角度の案配がよく分かり便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする