曜日別特売

アングルプレート 35°

アングルプレート 35° - オレゴン(OREGON)アングルプレート 35° - オレゴン(OREGON)
(1件のレビュー)

プレート上に正しい目立て角度が表示されており、この角度に合わせてヤスリがけすることで正確な目立てが行えます。2個の内蔵マグネットによりガイドバーの必要な箇所に自由に吸着させて使います。

チェーンNo.【30°】91VXL/PX/F,95VPX,95TXL,90PX,25AP/F,20・21・22BPX,M91VXL、【35°】72・73・75DX/DPX目立て角度(°)30/35用内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4302696390610A
1,420
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43026963
2020-12-20
用途: チェンソーの目立て
農・林・水産業

30度と35度の違いは、感覚的にわからないので、この商品はとても役に立ちます。
初心者でこだわりが強い方、使ってみてください(笑)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする