曜日別特売

高性能ヘルメット

高性能ヘルメット - オレゴン(OREGON)
(9件のレビュー)

衝撃に強いABS樹脂を採用。雨や紫外線の影響も受けにくく、20ヵ所の通気孔が熱気を逃がすため作業は快適。
簡単に装着できる4点留めストラップ。内側のスウェットバンドが汗を吸収。取り外して丸洗いできます。
スリップ防止機能付きヘッドバンド。「プル・プッシュ」システムで頭にフィットします。
ステンレス製のメッシュバイザーが顔面を保護。軽量で組み立てや開閉を簡単に行えます。
上下に調整しやすく、クッションが快適なイヤマフ。騒音を27dBまで抑えられます。

頭囲(cm)53~62EN規格EN 397、EN 352-3、EN 1731準拠内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43027688562413
12,730
11,980
13,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43027688
2024-01-12
用途: 樹木伐採、草刈

顎紐が耳に被さり不快、ヘルメットに取り付ける部分はもう少し長いほうが良い。
一見大袈裟に見える顎ガードは気にもならないし、草刈り時安心して作業できて非常に良い。
軽量で通気性もよく快適、形状や特長等マキタのもの(OEM?)と同じで、価格はマキタの半額とお手頃

2が参考にしています
対象商品 : 43027688
2023-03-23
用途: 伐採作業
その他業種

イヤーマフが付いていて、顎から首にかけてのカバーもあるので飛散物の防護に役立ってます

4が参考にしています
対象商品 : 43027688
2022-12-09
用途: 伐採作業時

単価的に高額のものが多い中で必要最小限の機能が備わっているので良いです。

2が参考にしています
対象商品 : 43027688
2021-03-14
用途: 伐採、草刈り機使用時
農・林・水産業

顎から首までのカバーがとても役に立ちます。
ナイロンコードの草刈り時は面があっても首元から飛散物が入るのでこのカバーは重要です。
イヤーマフも締め付け感が少なく快適です。

6が参考にしています
対象商品 : 43027688
2021-03-07
用途: 伐採作業
教育・研究機関

オールプラスチックで非常に軽く作業の負担にならないのが良い。イヤーマフの効果は絶大で連続作業も苦にならない。草刈りでも使いたい。防音性ゆえの汗が溜まってしまうのは仕方のないところか。

1が参考にしています
対象商品 : 43027688
2022-06-06
用途: 開墾
西日本住宅株式会社不動産業

作りは大変良いが耳当てがよけい。かぶったり脱いだりを繰り返すときは尚更不要だと感じる。

対象商品 : 43027688
2022-01-17
用途: 庭の樹木の伐採時
建設業・工事業

-あご紐は後付した感じ
-遮音性はそれなりにはある印象

対象商品 : 43027688
2021-02-24
用途: チェンソーで薪切りに
製造業

スチールのヘルメットが欲しかったのですがこちらの方が安かったので購入いたしました、少し安っぽい感じがします、被った感じもイマイチです、あごひもも後から付け加えた感じです。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用保護帽の仕様と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/621/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの形状と機能について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/620/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの種類と使用区分・材質別比較表
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hogobou/
2023-02-03

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする