曜日別特売

防護ズボン フィヨルドランド

防護ズボン フィヨルドランド - オレゴン(OREGON)
(1件のレビュー)

6層構造の保護素材を採用し、チェーンが触れやすいフロント部は丈夫なレーヨン織物で防護。補強が必要な部分にはパッドを入れています。オイルやガソリン、熱によるダメージを受けにくく、作業者の安全を守ります。ゴム製ジッパーの5ポケット付き。リペアキットも付属しています。

クラス1(20m/s)付属品リペアキットEN規格381-5内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43027916295490/SS76~88
36,560
35,980
39,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
43027925295490/MM90~94
36,560
35,980
39,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
43027934295490/LL96~100
36,560
35,980
39,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
43027943295490/XLXL102~106
36,560
35,980
39,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43027925
2021-02-11
用途: チェーンソー必需品
サービス業

チェーンソー作業には必需品です。林業メーカーなどいろいろ有りますが、価格が高いのでお手頃に入手出来るのはありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする